※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
直動精密レギュレータ ARPシリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
設定圧力(MPa)
(-) 0.005~0.4設定
管接続口径
(02) 1/4
注文コード
11513686
品番
ARP40-02
参考基準価格(税別)
¥11,330
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力・型式・管接続口径
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(02) 1/4
設定圧力(MPa)
(-) 0.005~0.4設定
ボディサイズ
40
ねじの種類
(-) Rc
ハンドル
(-) ハンドル下向き
取付け方法
(-) 取付オプションなし
流れ方向
(-)左→右
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
ブリードタイプ
CADデータダウンロード