ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
エスポアブラック シャンパン・ワイン兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
11513735
品番
K-1496
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ブラック×ゴールドの組み合わせは、ワインや日本酒によく合います。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段
形状
1枚組立式
色
ブラック
サイズ
3本
入数(枚)
50
本体質量(g)
360
内寸法(mm)
325×278×90
数量(個)
パーツ数:2