ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
エスポアブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
11513760
品番
K-1525
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
魅せる!高級感のあるパッケージ。
用途
ギフト用
材質
段ボール G段
形状
1枚組立式
色
ブラック
サイズ
1本
容量(mL)
300
入数(枚)
200
本体質量(g)
90
内寸法(mm)
202×72×77
数量(個)
パーツ数:2