※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 宅配箱
エコーター宅配箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
11513805
品番
NK-426
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
耐熱性・耐水性・耐油性に優れた両面はっ水宅配箱。
用途
要冷蔵商品の配送
材質
段ボール E段 両面はっ水加工
形状
1枚組立式
色
ホワイト
サイズ
60サイズ
入数(枚)
100
本体質量(g)
140
内寸法(mm)
280×215×72
数量(個)
パーツ数:1