※使用例1.

ウッドボックス(内側はっ水)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 11513821 品番 SK-166
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

木目柄の内側はっ水加工の宅配箱。冷凍・冷蔵商品にオススメです。

用途要冷蔵商品の配送 材質段ボール E段 内側はっ水加工 形状1枚組立式 クリーム サイズ60サイズ タイプM 入数(枚)100 本体質量(g)110 内寸法(mm)322×150×54 数量(個)パーツ数:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする