※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
ウッドボックス(内側はっ水)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
11513830
品番
SK-167
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
木目柄の内側はっ水加工の宅配箱。冷凍・冷蔵商品にオススメです。
用途
要冷蔵商品の配送
材質
段ボール E段 内側はっ水加工
形状
1枚組立式
色
クリーム
サイズ
80サイズ
タイプ
L
入数(枚)
100
本体質量(g)
139
内寸法(mm)
322×225×54
数量(個)
パーツ数:1