※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
直動精密レギュレータ ARPシリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
設定圧力(MPa)
(-) 0.005~0.4設定
管接続口径
(04) 1/2
注文コード
11513835
品番
ARP40-04BE1-ZA
参考基準価格(税別)
¥20,740
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力・型式・管接続口径
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(04) 1/2
設定圧力(MPa)
(-) 0.005~0.4設定
ボディサイズ
40
ねじの種類
(-) Rc
ハンドル
(-) ハンドル下向き
取付け方法
(B) ブラケット付
流れ方向
(-)左→右
設定圧力単位
(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付
圧力計
(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構
ブリードタイプ
CADデータダウンロード