- 吸いとるパッド4個入 東和産業 11514006

- 吸いとるパッド4個入 東和産業 11514006
- 吸いとるパッド4個入 東和産業 11514006
- 吸いとるパッド4個入 東和産業 11514006
- 吸いとるパッド4個入 東和産業 11514006

吸いとるパッド4個入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個(4個)注文コード11514006品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

手や台所を汚さず、パッドに油を吸収させるだけで簡単に処理できます。
パッド1個で約130mLの油を吸収します。 (4個で一般家庭での天ぷら約1回分の油を吸収)
冷えた油にも使用できます。
パッドは牛乳パックの端材を再生したもので安心して使用できます。

材質紙(牛乳パックの端材)、(吸油量 130ml×4個)寸法(mm)80×20×135(1個あたり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする