曜日別特売
TO-189L-17 棚柱 SUGICO(スギコ) 11514171

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

棚柱

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1個長さ(mm)1824注文コード11514171品番TO-189L-17
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
809

クローゼットや押し入れなどに可動棚を取付ける際に使用します。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

材質SUS304長さ(mm)1824寸法(mm)15×5×H1824板厚(mm)0.8仕上ヘアーライン穴径【ビス穴】Φ4棚受け金具TO-189H-17/TO-189HL-17
関連資料:寸法図(0.05MB)
注意
※棚受金具は付属しません。別途お買い求めください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする