安全表示幕「STOP・危険」

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード11514259 品番tast
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,098
販売価格(税別)
998

マジックテープによる着脱式で簡単に設置、取り外しができます。
ハトメ4ヶ所付きで単管以外にも取付可能。
折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。

用途単管に取付ける安全表示幕。丈夫なターポリン製。 材質ターポリン 寸法(mm)W450×H600 文字内容STOP・危険 取付方式単管取付 寸法(幅W×高さH)(mm)450×600 加工内容上部マジックテープ、ハトメ4ヶ所
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※強風などによる落下などを防止するため、設置の際はしっかりと取付けられていることを確認してご使用ください。
※取付用のひもは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,700 / 税込 ¥4,070
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする