用途適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
寸法(mm)【一片】35×8
色ホワイト
No.【お探しNo.】T174
枚数【テストプリント用紙】1枚
用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ
紙厚(mm)総厚:0.16、ラベル厚:0.09
坪量(g/m2)150
用紙サイズA4(210mm×297mm)
ラベル数1250枚 ※125面×10シート