ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 95面

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11514338 品番EDT-ECNLR95S10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

さまざまなプリンタで印刷できるスタンダードなタイプでしっかり貼り付けることができます。

用途適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 寸法(mm)【一片】35×12 ホワイト No.【お探しNo.】T173 枚数【テストプリント用紙】1枚 用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ 紙厚(mm)総厚:0.16、ラベル厚:0.09 坪量(g/m2)150 用紙サイズA4(210mm×297mm) ラベル数950枚 ※95面×10シート
注意
※画像は全サイズの参考画像です。ご注文の際は品番詳細を必ずご確認お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする