ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 24面

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11514408 品番 EDT-ECNL24BS50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

さまざまなプリンタで印刷できるスタンダードなタイプでしっかり貼り付けることができます。

用途適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 寸法(mm)66×33.9(一片) ホワイト No.T203(お探しNo.) 枚数1枚(テストプリント用紙) 用紙プリンタ兼用タイプ 紙質上質紙・マット 紙厚(mm)0.16(総厚)、0.09(ラベル厚) 坪量(g/m2)150 面付24面 余白四辺余白 用紙サイズA4(210mm×297mm) ラベル数1200枚※24面×50シート 適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、手書き ラベル形状四角
注意
※画像は全サイズの参考画像です。ご注文の際は品番詳細を必ずご確認お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11514408
2025-11-26
用途:
販売日シール印刷
卸売・小売業

裏の台紙が厚めで使いやすいと思います。
印字面も綺麗です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする