ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 10面

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11514496 品番 EDT-ECNL10S22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

さまざまなプリンタで印刷できるスタンダードなタイプでしっかり貼り付けることができます。

用途適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 寸法(mm)【一片】86.4×50.8 ホワイト No.【お探しNo.】T182 枚数【テストプリント用紙】1枚 用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ 紙質上質紙 紙厚(mm)総厚:0.16、ラベル厚:0.09 坪量(g/m2)150 面付10面 余白四辺余白 用紙サイズA4(210mm×297mm) ラベル数220枚 ※10面×22シート 適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機 ラベル形状四角
注意
※画像は全サイズの参考画像です。ご注文の際は品番詳細を必ずご確認お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-04
用途:
カートンの仕分け時
製造業

小さいサイズでもデザインを細かくプリントしてくれる点が良かったです。
これからも継続的に使用したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする