用途適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
寸法(mm)66×33.9(一片)
色ホワイト
No.T170(お探しNo.)
枚数1枚(テストプリント用紙)
用紙プリンタ兼用タイプ
紙質上質紙・マット
紙厚(mm)0.16(総厚)、0.09(ラベル厚)
坪量(g/m2)150
面付24面
余白四辺余白
用紙サイズA4(210mm×297mm)
ラベル数72枚※24面×3シート
適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、手書き
ラベル形状四角