エレコム
エレコムの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
エレコムの スマートウォッチ
エレコムの スマートウォッチ関連品
アップルウォッチ カバー SE(第2世代/第1世代)/Series6/5/4[44mm] フルカバー 表面硬度10H メタリック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11514810
品番
AW-23DFCGPSV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,610
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
艶やかで透明度が高く傷に強い強化ガラスとポリカーボネート素材の2重構造で、Apple Watchの画面および側面部を保護し傷や汚れから守るApple Watch用フルカバーケースです。
用途
艶やかなガラスとポリカーボネート樹脂で、Apple Watch本体を傷や汚れから守るApple Watch用フルカバーケースです。
ポリカーボネート素材とガラスの2重構造で、Apple Watchの画面および側面部を保護します。
画面には、透明度が高く、傷に強い強化ガラスを採用しています。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
※メーカー基準による10H鉛筆硬度試験での実力値です。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
側面部には上品な輝きを放ち高級感あるメタリックカラーを採用し、薄くて軽く強じんなポリカーボネート素材を使い、側面部を覆うように保護します。
バンドが装着されたままでも、ケースを簡単に着脱できます。
ケースをApple Watchに装着したままで画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
セット内容
ケース本体×1
材質
ケース本体:ガラス、ポリカーボネート
色
シルバー
対応機種
Apple Watch SE (第2世代)、SE、Series 6、5、4 [44mm]
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11514810
AW-23DFCGPSV
11514801
AW-23DFCGPBK
アップルウォッチ カバー SE(第2世代/第1世代)/Series6/5/4[44mm] フルカバー 表面硬度10H メタリック
エレコム
1個
¥
2,198
税込
¥
2,418
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)