アップルウォッチ ガラス フィルム 【Apple Watch Series 10 46mm対応】 全面保護 高透明 フレーム付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11515205 品番AW-24AFLGFALBK
参考基準価格(税別)¥4,060 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ソリッドで美しいアルミフレーム付き画面保護ガラスフィルムです。 高硬度10Hの強化ガラスを採用し、画面の美しさを損ねずに傷や汚れから保護する、高透明タイプ。ぴったり位置合わせできる貼り付けツール付きです。

用途
Apple Watch本体との一体感が美しいアルミフレーム付き画面保護ガラスフィルムです。
本体カラーに合わせたアルミフレームを採用しているため、本体との一体感を実現し、高級感を演出します。
高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
※メーカー基準による10H鉛筆硬度試験での実力値です。
貼り付け面にアクリル系粘着剤をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な気泡ゼロタイプです。
指紋が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
ガラス特有のなめらかな指滑りで、快適に操作できます。
本体の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
※メーカー製バンパーとは併用できません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
セット内容画面保護ガラスフィルム(アルミフレーム付き、指紋防止タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1 材質接着面:アクリル系粘着剤、外側:ガラス・アルミ ブラック 対応機種Apple Watch Series 10 [46mm]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする