エレコム
エレコムの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
エレコムの スマートウォッチ
エレコムの スマートウォッチ関連品
アップルウォッチ カバー Series 10[46mm] フルカバー ソフト 全面保護
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11515248
品番
AW-24AFCUCR
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
Apple Watchのデザインを損ねないクリア素材を採用し、耐久性に優れ、しなやかな弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)で衝撃から画面と側面を守るApple Watch用フルカバーケースです。
用途
Apple Watchのデザインを損ねないクリア素材を採用し、傷や汚れから本体を守るApple Watch用フルカバーケースです。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースと画面の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
ケースをApple Watchに装着したままで画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
セット内容
ケース本体×1
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色
クリア
対応機種
Apple Watch Series 10 [46mm]