エレコム
エレコムの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
エレコムの スマートウォッチ
エレコムの スマートウォッチ関連品
アップルウォッチ カバー Series 10[46mm] フルカバー ゴリラガラス 表面硬度10H 全面保護
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11515379
品番
AW-24AFCGOCR
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
強じんなGorilla(R)ガラスとポリカーボネート素材の2重構造で、Apple Watchの画面および側面部を傷や汚れから守るApple Watch用フルカバーケースです。
用途
強じんなGorilla(R)ガラスとポリカーボネート素材で、Apple Watch本体を傷や汚れから守るApple Watch用フルカバーケースです。
表面硬度10HのGorilla(R)ガラスと耐衝撃性の高いポリカーボネート素材の2重構造で、Apple Watchの画面および側面部を保護します。
画面には、透明度が高く、傷に強い強化ガラスを採用しています。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
※メーカー基準による10H鉛筆硬度試験での実力値です。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
側面部には光沢が美しいUVコートを施し、薄くて軽く強じんなポリカーボネート素材を使い、側面部を覆うように保護します。
バンドが装着されたままでも、ケースを簡単に着脱できます。
ケースをApple Watchに装着したままで画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容
ケース本体×1
材質
ケース本体:ガラス、ポリカーボネート
色
クリア
対応機種
Apple Watch Series 10 [46mm]