ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの デスク・テーブル
ヤマニパッケージの デスク周辺用品
ヤマニパッケージの デスクトップパネル
デスクパーテーション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5枚)
注文コード
11515738
品番
EE-682
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,298円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ウイルスなどの飛沫感染予防に最適!
用途
仕切用
仕様
パーツ数:4
材質
段ボール A段
色
ブラウン
質量(g)
946
枚数
5
内寸法(mm)
600×1400