廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の その他スペーサー
スペーサー(ステンレススペーサー) BRU-400シリーズ(M=4 ピッチ0.7)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
寸法L(mm)
35
注文コード
11521703
品番
BRU-435
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,777
販売価格(税別)
¥
8,888
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M4
寸法L(mm)
35
種別
オネジ/メネジ
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応