お薬タイム電波クロック

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11528049 品番PRC-001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

お薬の飲み忘れ、重複服用の防止に!4つの時刻にリマシンダーアラームを鳴らしてお知らせします。リマインダーは最長で5分鳴り続けるので聞き逃す心配がありません。
クリアな液晶、大きな時刻表示でとても見やすい仕様です。サイドのスイッチで簡単にオン・オフの切替が可能。アラーム、スヌーズ機能もついているので目覚まし時計としてもご使用いただけます。電波時計なので時刻設定不要。毎日自動で時刻を正しく修正します。
おじいちゃん、おばあちゃんへのギフトにもぴったりです。

材質ABS樹脂 質量(g)128 電源単3乾電池×2(付属) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)92×190×31 表示方式デジタル 機能バックライト(5秒間) アラーム4つの時刻で設定可能、最長5分間鳴り続ける 電波時計 ライト機能バックライト(5秒間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする