デジタル日めくりカレンダー電波時計

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11528058 品番HM-9280
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

大きな時刻、日にち、曜日、3つの表示をバランスよく配置。一目で「今」がいつかわかるデジタル日めくりカレンダー電波時計です。置いても掛けても使用できる置き掛け兼用。遠目にもよく見え、よくわかるデザインで高齢の方に使いやすくなっています。
日付のみを知りたい方向けに時刻表示をオフにする機能も備えています。電波時計なので、時刻合わせの必要がなく常に正しい時刻を知る事ができます。

材質ABS樹脂 質量(g)582 電源単3乾電池×4(付属) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)241×223×25 表示方式デジタル 機能日付表示、曜日表示、第何曜日表示、12/24時間表示切替、時間帯表示(午前・午後表示にも切替可能)、時刻表示オフ、電池切れ注意アイコン付き、置き掛け兼用 日付表示 電波時計 六曜表示 12/24表示切替

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-28
用途:
介護用母の為
卸売・小売業

年老いた母の日々会話の中で何度も日にちを聞いてきます。
その為何か良い物は無いかと探しておりました・・・こちらの日にち時計は
日にち・曜日が大きく点灯されるので少しでも母の不安な日々の役に立てると良いかなと思い購入いたしました。

2026-01-31
用途:
80代の母へのプレゼント
会社員 様 (その他業種)

80代で、耳も目も悪く、冬の朝とか、夜と朝の区別に不安を感じることがあるようになりました。しかし、暗い室内でも、夜でも見やすくて、毎日起床時にの日時を確認することで、安心できるようです。気温や湿度などが無く、見たい情報だけを見られるのも、良い点です。

対象商品:
11528058
2026-02-26
用途:
作業曜日の確認

大きくて遠くからでも見やすい
先の予定日を入れられて表示や当日アラームがついていたらなおベスト

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする