革風 電波クロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11528085 品番 FLC-05IV
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

本物の革のような見た目の置き掛け兼用クロック。デスクなどに置いての使用はもちろん、壁に掛けてもよく見える、使用場所を選ばないクロックです。上下左右より広い角度から液晶表示が見やすく、時刻だけのシンプルなデザインだからこそ見やすい数字表示の大きさ、フォント、文字間隔に徹底的にこだわりました。電波時計なので手動での設定が不要、毎日時刻を自動で修正します。

材質ABS樹脂 アイボリー 質量(g)326 電源単3乾電池×3(付属) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×225×21 表示方式デジタル 機能12/24時間表示、電池切れ注意アイコン、置き掛け兼用 電波時計 12/24表示切替

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする