レザー調カレンダー電波時計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11528101 品番 DCC-365DBR
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

本物の革のような見た目のマンスリーカレンダー電波クロック。過去・未来のカレンダーをボタンひと押しで簡単にみることができるので、スケジュール決めなどに便利です。今日の日付と曜日が大きく表示されるので今日がいつなのかも一目でわかります。
電波時計なので手動のせっていが不要で毎日時刻を自動修正します。

材質ABS樹脂 ダークブラウン 質量(g)199 電源単3乾電池×2(付属) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×93×47 表示方式デジタル 機能カレンダー表示、日付表示、曜日表示、六曜表示、温度表示、バックライト(オレンジ5秒間)、電池切れ注意アイコン 日付表示 電波時計 温度計 六曜表示 ライト機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする