メガ曜日日めくり電波時計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11528128 品番HM-301
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

曜日感覚があいまいになるシニアにおすすめ。
特大の曜日表示!一目で遠くからでも曜日がわかる日めくり電波時計です。見やすい漢字表示を追求して開発されており、わかりにくい「水」「木」曜日も一目でわかります。置いても、壁掛けでも使用できるので見やすい場所に設置できます。また、ゴミ出し等の確認にも便利な第何曜日表示付き。
時刻合わせ不要な電波時計です。

材質ABS樹脂、木 質量(g)308 電源単3乾電池×2(付属) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×133×23 表示方式デジタル 機能日付表示、アラーム(スヌーズ)、置き掛け兼用、第何曜日表示 アラーム 表示寸法(mm)65×65(曜日) 日付表示 電波時計 六曜表示 スヌーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする