曜日別特売
DA-33 ダブルアラーム電波時計 アデッソ 11528155

DA-33 ダブルアラーム電波時計 アデッソ 11528155
DA-33 ダブルアラーム電波時計 アデッソ 11528155

ダブルアラーム電波時計DA-33

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
11528155
品番
DA-33
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

ダニ、カビ、熱中症などの各種注意報表示機能付きの大画面ダブルアラーム電波時計です。現在の室内状態を液晶下部に表示。温湿度表示と併せて室内環境の管理に便利な機能です。大きな液晶画面で見やすく、2つの時刻のアラームを設定できるので二度寝予防用や夜勤の出勤時刻など、便利に設定してご使用いただけます。

材質
ABS樹脂
質量(g)
243
電源
単3乾電池×2(付属)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×180×45
機能
ダブルアラーム、スヌーズ、日付表示、温度表示、湿度表示、快適&各種注意報表示、バックライト(グリーン)
湿度計
○
アラーム
○
日付表示
○
電波時計
○
温度計
○
スヌーズ
○
ライト機能
○

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする