革風 電波アラームクロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11528189 品番FLC-100W
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本物の革のような見た目のコンパクトアラームクロック。電波時計なので手動での設定が不要で毎日時刻を自動修正します。高級感のあるレザー風のデザインはあなたのベッドサイドをよりラグジュアリーなものにします。アラーム・バックライトといったシンプルかつ必要な機能を備えた実用性とデザイン性を兼ね備えたアラームクロックです。

材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)112 電源単4乾電池×2(付属) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49×104×50 表示方式デジタル 機能12/24時間表示切替、アラーム、スヌーズ、電池切注意アイコン、バックライト(オレンジ) アラーム 電波時計 スヌーズ ライト機能 12/24表示切替

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする