ダブルアラーム電波時計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11528198 品番NA-931
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

2つの時刻にアラームを設定可能なダブルアラーム電波時計です。バックライト機能付きで暗い部屋でも時刻の確認ができます。
日付、曜日、温湿度表示付きで部屋の環境管理にも便利です。

材質ABS樹脂 質量(g)112 電源単3乾電池×2(付属) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×85×34 表示方式デジタル 機能日付表示、曜日表示、温度表示、湿度表示、アラーム×2、スヌーズ、バックライト(グリーン5秒間)、アラーム音試し聞き機能 アラーム 日付表示 電波時計 温度計 六曜表示 スヌーズ ライト機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする