PD20W対応 Type-Cケーブル直結窒化ガリウム採用 コンパクトAC充電器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11528311 品番ET-O24ACK03-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

Type-C(PD: Power Delivery3.0)ケーブルとUSB-A(QC)ポートを備え、2台同時充電が可能
Type-C(PD)接続なら最大20Wの高速充電に対応
接続機器を自動認識して最適な充電ができるSmartIC機能
90°折たたみプラグで持ち運びに便利
次世代半導体であるGaN(窒化ガリウム)ICを搭載。使用中の発熱を抑え、小型化を実現
100〜240V対応なので海外でも使用可能

ホワイト 出力【Type‐C出力】PD3.0 : DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W) 【USB‐A出力】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W) 【C+A同時出力】5V/3A (最大15W) コード長さ(m)約1.5 コネクタ形状Type‐C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×40 入力AC100V〜240V 50/60Hz 0.8A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする