スマホリングスタンド Magsafe対応 マグネット式 360度回転 全4色 アーモンドミルク(MOT-SRING01)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11528338 品番MOT-SRING01-AM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

マグネットでピタッと固定
持ち方に合わせて角度調整可能
スタンドとしても使える
ケースを装着したままでも使える
あとも残らず、取り外しも簡単
平置きしてもガタつきにくい

対応機種
■iPhone
iPhone 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro Max
iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max
iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max
iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max
iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max
上記端末で使えるMagsafe対応ケース
※iPhoneSEシリーズには非対応です。
■Android
Androidスマートフォン本体には非対応(2024年11月現在)ですが、
Magsafe対応ケースを使用することで、お使いいただけます。(Google Pixel 9/8/7シリーズなど)
材質PET、PC、亜鉛合金 アーモンドミルク 本体質量(g)約25 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×4×58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする