iPad第10世代(10.9インチ)対応マグネットカバー 3Wayケース マッシュルームベージュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11528435 品番OWL-CVIE10904-BE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

・ワンタッチでカバーが着脱可能なiPadケース
・自由に使える3Way仕様
・オートスリープ、オートウェイクアップに対応
・Apple Pencilを収納可能
・カバーにはグリップレザー(合成皮革)を使用
・アレンジ自在な背面クリアケース
・2つの素材によるダブルプロテクション構造

材質TPU、合成皮革(グリップレザー)、ポリカーボネート、マグネット 本体質量(g)約300 サイズ(inch)10.9 対応機種iPad第10世代(10.9インチ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約193×15×252

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする