曜日別特売
OWL-GSID10201-CL iPad 10.2インチ【第9/8/7世代】対応貼り付け用ガイドフレーム付属 画面保護ガラス OWLTECH(オウルテック) 11528478

OWL-GSID10201-CL iPad 10.2インチ【第9/8/7世代】対応貼り付け用ガイドフレーム付属 画面保護ガラス OWLTECH(オウルテック) 11528478
OWL-GSID10201-CL iPad 10.2インチ【第9/8/7世代】対応貼り付け用ガイドフレーム付属 画面保護ガラス OWLTECH(オウルテック) 11528478
OWL-GSID10201-CL iPad 10.2インチ【第9/8/7世代】対応貼り付け用ガイドフレーム付属 画面保護ガラス OWLTECH(オウルテック) 11528478
OWL-GSID10201-CL iPad 10.2インチ【第9/8/7世代】対応貼り付け用ガイドフレーム付属 画面保護ガラス OWLTECH(オウルテック) 11528478
OWL-GSID10201-CL iPad 10.2インチ【第9/8/7世代】対応貼り付け用ガイドフレーム付属 画面保護ガラス OWLTECH(オウルテック) 11528478
OWL-GSID10201-CL iPad 10.2インチ【第9/8/7世代】対応貼り付け用ガイドフレーム付属 画面保護ガラス OWLTECH(オウルテック) 11528478
OWL-GSID10201-CL iPad 10.2インチ【第9/8/7世代】対応貼り付け用ガイドフレーム付属 画面保護ガラス OWLTECH(オウルテック) 11528478

iPad 10.2インチ【第9/8/7世代】対応貼り付け用ガイドフレーム付属 画面保護ガラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11528478品番OWL-GSID10201-CL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

・iPad用の画面保護ガラス(光沢タイプ)
・貼り付け用ガイドフレーム付属
・表面硬度9Hの日本製ガラス
・厚さはわずか0.33mm
・ラウンドエッジ加工を施した2.5D形状
・約92%の高透過率
・気泡が抜けやすいエアレス加工

付属品貼り付け用ガイドフレーム、クリーニングクロス、アルコールパッド、ほこり除去用シール、取扱説明書(保証書付)材質AGC社製ガラス/ポリカーボネート本体質量(g)約44サイズ(inch)10.2対応機種iPad 10.2インチ【第9/8/7世代】本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170.5×0.33×247特性光沢・ガラス・ラウンドエッジ・エアレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする