iPad Air 11インチ【M2】対応貼り付け用ガイドフレーム付属 画面保護ガラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11528496 品番OWL-GSIG1101-CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

・iPad用の画面保護ガラス(光沢タイプ)
・貼り付け用ガイドフレーム付属
・表面硬度9Hの日本製ガラス
・厚さはわずか0.33mm
・ラウンドエッジ加工を施した2.5D形状
・約92%の高透過率
・気泡が抜けやすいエアレス加工

付属品貼り付け用ガイドフレーム、クリーニングクロス、アルコールパッド、ほこり除去用シール、取扱説明書(保証書付) 材質AGC社製ガラス/ポリカーボネート 本体質量(g)約46 サイズ(inch)11 対応機種iPad Air 11インチ【M2】 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175×0.33×244 特性光沢・ガラス・ラウンドエッジ・エアレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする