OWLTECH(オウルテック)
OWLTECH(オウルテック)の パソコン・タブレットPC・スマートフォン
OWLTECH(オウルテック)の スマートウォッチ
OWLTECH(オウルテック)の スマートウォッチ関連品
Apple Watch(40/41/42mm)用キャンディレジンストラップ 『Mignonne(ミニョン)』シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11528530
品番
OWL-AWBSMIN05-PK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
・まるでキャンディーのようなストラップバンド
・軽いレジンストラップバンド
・バックルは楽に着脱できるプッシュ式
・高級感が漂うステンレスバックル
・調整工具でぴったりの長さに
対応機種
Apple Watch 38/40/41/42 mm用
38mmサイズ:Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1
40mmサイズ:Apple Watch Series SE (第2世代/第1世代)、Apple Watch Series 6、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4
41mmサイズ:Apple Watch Series 9、Apple Watch Series 8、Apple Watch Series 7
42mmサイズ:Apple Watch Series 10
※42mmサイズの、Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1には非対応です。
付属品
バンド調整工具、取扱説明書(保証書付)
材質
樹脂、ステンレス
本体質量(g)
約 31
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約 32 × 20 × 178
手首回り(mm)
約 130〜185 対応