廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 丸型
アルミ スペーサー(丸型・酸洗処理) / ARL-E
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全154種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11528633
品番
ARL-2005.5E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
種別
両メネジ
材質
アルミ
表面処理
酸洗
ねじ径
M2
寸法L(mm)
5.5
寸法l1(mm)
全ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応