OWLTECH(オウルテック)
OWLTECH(オウルテック)の パソコン・タブレットPC・スマートフォン
OWLTECH(オウルテック)の スマートウォッチ
OWLTECH(オウルテック)の スマートウォッチ関連品
Apple Watch(44/45/46/49mm)用ハイパーマグネティックシリコンバンド 『TACTIX(タクトナイン)』シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11528645
品番
OWL-AWBLTAC07-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
・着脱が簡単なマグネットシリコンバンド
・ネオジム磁石による強磁力
・さらさらな質感のシリコン素材
・バイカラーでおしゃれ度アップ
対応機種
Apple Watch 42/44/45/46/49mm用
42mmサイズ:Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1
44mmサイズ:Apple Watch Series SE (第2世代/第1世代)、Apple Watch Series 6、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4
45mmサイズ:Apple Watch Series 9、Apple Watch Series 8、Apple Watch Series 7
46mmサイズ:Apple Watch Series 10
49mmサイズ:Apple Watch Ultra 2、Apple Watch Ultra
※42mmサイズの、Apple Watch Series 10には非対応です。
材質
シリコン、マグネット
本体質量(g)
約 27
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約 34 × 4.5 × 190
手首回り(mm)
約 155〜215 対応