OWLTECH(オウルテック)
OWLTECH(オウルテック)の パソコン・タブレットPC・スマートフォン
OWLTECH(オウルテック)の スマートウォッチ
OWLTECH(オウルテック)の スマートウォッチ関連品
Apple Watch(44/45/46/49mm)用ハイパーマグネティックシリコンバンド 『TACTIX(タクトナイン)』シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11528679
品番
OWL-AWBLTAC07-SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
・着脱が簡単なマグネットシリコンバンド
・ネオジム磁石による強磁力
・さらさらな質感のシリコン素材
・バイカラーでおしゃれ度アップ
対応機種
Apple Watch 42/44/45/46/49mm用
42mmサイズ:Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1
44mmサイズ:Apple Watch Series SE (第2世代/第1世代)、Apple Watch Series 6、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4
45mmサイズ:Apple Watch Series 9、Apple Watch Series 8、Apple Watch Series 7
46mmサイズ:Apple Watch Series 10
49mmサイズ:Apple Watch Ultra 2、Apple Watch Ultra
※42mmサイズの、Apple Watch Series 10には非対応です。
材質
シリコン、マグネット
本体質量(g)
約 27
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約 34 × 4.5 × 190
手首回り(mm)
約 155〜215 対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11528679
OWL-AWBLTAC07-SA
11528645
OWL-AWBLTAC07-BK
Apple Watch(44/45/46/49mm)用ハイパーマグネティックシリコンバンド 『TACTIX(タクトナイン)』シリーズ
OWLTECH(オウルテック)
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)