OWLTECH(オウルテック)
OWLTECH(オウルテック)の パソコン・タブレットPC・スマートフォン
OWLTECH(オウルテック)の スマートウォッチ
OWLTECH(オウルテック)の スマートウォッチ関連品
Apple Watch(40/41/42mm)用タクティカルカラー マグネティックループ 『TACTIX(タクトナイン)』シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11528819
品番
OWL-AWBSTAC05-GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
・通気性の良い特殊弾性ナイロンバンド
・マグネットバックルで着け外し簡単
・伸縮性と通気性に優れた快適な着用感
・コーディネートしやすいタクティカルカラー
対応機種
Apple Watch 38/40/41/42mm用
38mmサイズ:Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1
40mmサイズ:Apple Watch Series SE (第2世代/第1世代)、Apple Watch Series 6、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4
41mmサイズ:Apple Watch Series 9、Apple Watch Series 8、Apple Watch Series 7
42mmサイズ:Apple Watch Series 10
※42mmサイズの、Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1には非対応です。
材質
特殊弾性ナイロン、ステンレス
本体質量(g)
約 22
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約 32 × 9.5 × 218
手首回り(mm)
約 125〜215 対応