Apple Watch(40/41/42mm)用タクティカルカラー マグネティックループ 『TACTIX(タクトナイン)』シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11528828 品番OWL-AWBSTAC05-KH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

・通気性の良い特殊弾性ナイロンバンド
・マグネットバックルで着け外し簡単
・伸縮性と通気性に優れた快適な着用感
・コーディネートしやすいタクティカルカラー

対応機種
Apple Watch 38/40/41/42mm用
38mmサイズ:Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1
40mmサイズ:Apple Watch Series SE (第2世代/第1世代)、Apple Watch Series 6、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4
41mmサイズ:Apple Watch Series 9、Apple Watch Series 8、Apple Watch Series 7
42mmサイズ:Apple Watch Series 10
※42mmサイズの、Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1には非対応です。
材質特殊弾性ナイロン、ステンレス 本体質量(g)約 22 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 32 × 9.5 × 218 手首回り(mm)約 125〜215 対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする