真空 アイスコンテナ 氷入れ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)5 注文コード11528907 品番SIC-5L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は容量・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

真空二重構造で長時間保冷をキープ
耐熱性の高いSUS304ステンレス採用
ボトルクーラー、アイスペールとしても利用できます
簡易ロック仕様
お手入れしやすい口径約16cm
持ち運びしやすい大型取っ手
【SIC-6.6L】
収納目安:ペットボトル2L×1本、ペットボトル500ml×5本、350ml缶×9本収納可能
保冷効力:5.0度(6時間)
6時間後でも温度差わずか1.0度 ※JIS S2006に基づく試験結果
【SIC-5L】
収納目安:ペットボトル500ml×4本、350ml缶×8本収納可能
保冷効力:5.4度(6時間)
6時間後でも温度差わずか1.4度 ※JIS S2006に基づく試験結果

用途アウトドア・レジャー時の飲料等の保冷に。ステンレス ジャグ ボトルクーラー アイスペール 氷入れ アイスキーパー キャンパーズコレクション Campers Collection 材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼、肩部:ステンレス鋼、ふた部分:ポリプロピレン、パッキン:シリコンゴム 質量(kg)1.4 ネイビー 容量(L)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×17×29.5-42 保冷効力(℃)5.4(6時間)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする