レジカゴ用保冷バッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11528995 品番U-Q1121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

4層構造で保冷力の高いレジカゴにぴったりのサイズの保冷バッグ。厚みのある断熱材を使用し、保冷力・クッション性に優れます!インナー生地には水を通さず、汚れが染みにくい材質であるEVAを使用しています。さらに「水を通さず」「冷気の漏れも軽減」ウェルダー(熱圧着)加工を採用。巾着タイプなのでふんわり包み込み中身をつぶさず落下防止。

用途食材の買い出しに。ユーザー 保冷バッグ クーラーバッグ YKK EVA ウェルダー加工 買い物かご レジカゴ 巾着 材質表面生地:ポリエステル、巾着部分生地:ポリエステル中材:発泡ポリエチレン,ポリエステル不織布、インナー生地:EVA、持ち手:PP、縁巻:PP、底板:PE 寸法(mm)450×290×240 ブラック 質量(g)530

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする