エプロン ミトン付き ポケット付き かぶるだけ 綿100%

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード11529056 品番562109
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

便利なミトン付きエプロン。被るだけで着れるバッククロスタイプ。仕切りのある大きな前ポケット付き。前スリット入り。洗濯機(弱)対応。

用途前掛け・エプロンとして、母の日・父の日プレゼントにも。前掛け マーラ Mara エリース Elise フィオリ Fiori 大人 レディース 女性 バッククロス かぶるだけ かぶる おしゃれ オシャレ お洒落 かわいい 可愛い シンプル ナチュラル 北欧 花柄 フラワー ミモザ柄 ミモザ 綿100 ポケット ポケット付き ミトン付 プレゼント ギフト 贈り物 母の日ギフト 母の日 誕生日 保育士 保育園 幼稚園 カフェ 飲食店 家事 キッチン ピンク 混率(%)綿100、中綿:ポリエステル100 着丈(cm)73 身幅(cm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする