防水防寒 ジョイント3in1ジャケット 中綿入り 耐水圧20000mm 透湿度20000g ヘルメット対応 軽量

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 カーキ サイズM 注文コード11529108 品番AS-1300 KH M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は色・サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

気温や天候に合わせた着用方法にジョイントする3in1ジャケット
環境に配慮した非フッ素撥水剤を使用
【防水アウター】
耐水圧20,000mmH2O以上
透湿度20,000g/m2-24h以上
3LAYER防水透湿素材
ヘルメット対応のセーフティフード
【防寒インナー】
中綿:140g※袖部分のみ100g
軽量ナイロン素材使用
YKK製ビスロンファスナー

用途作業時アウトドアなどの防寒に。マック Makku 防水 防寒 透湿 ヘルメット対応 軽量 ナイロン レインウェア ジャケット ジャンパー 防寒着 メンズ 釣り バイク 上着のみ 材質【アウター】表地:ポリエステル100%/裏地:ポリエステル100%、トリコット、はっ水 / 【インナー】裏地:ナイロン100%/中綿:ポリエステル100%/裏地:ナイロン100%。はっ水 カーキ サイズM 適応身長(cm)160-170 耐水圧(mm)20000 透湿度(g/m2)20000 適応胸囲(cm)84-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする