用途作業時アウトドアなどの防寒に。マック Makku 防水 防寒 透湿 ヘルメット対応 軽量 ナイロン レインウェア ジャケット ジャンパー 防寒着 メンズ 釣り バイク 上着のみ
材質【アウター】表地:ポリエステル100%/裏地:ポリエステル100%、トリコット、はっ水 / 【インナー】裏地:ナイロン100%/中綿:ポリエステル100%/裏地:ナイロン100%。はっ水
色カーキ
サイズLL
適応身長(cm)175-185
耐水圧(mm)20000
透湿度(g/m2)20000
適応胸囲(cm)96-104