電気ケトル 1.0L 湯こぼれ防止 1200W 空焚き防止

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック 機能湯こぼれ防止機能、空焚き防止機能 注文コード11529160 品番YKU-S1210J(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は色・機能など4種類から選べます 他の種類を見る

転倒による湯こぼれ防止機能搭載で安心の電気ケトル
シンプル機能のスタンダードモデル、温度調節機能付きの2種類
空焚き防止機能搭載

用途湯沸かしに、電気ポットとして。山善 YAMAZEN 電気ケトル 電気ポット 湯こぼれ防止 やかん ハイパワー 1リットル 空焚き防止 ブラック タイプスタンダード 容量(L)1 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1 安全装置温度ヒューズ 機能湯こぼれ防止機能、空焚き防止機能 沸騰時間目安【0.3L時】約3分/【1.0L時】約5分
取扱説明書:(1.28MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする