傘みたいに広げるだけ パッとサッとテント キューブ フルクローズ メッシュ

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)143×117×115 アッシュグレー(シルバーコーティング) 注文コード11529196 品番PATC-150(AG)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は寸法・色など6種類から選べます 他の種類を見る

今までのポップアップテントとは違って設営、撤収がさらに簡単になったパッとサッとテント。フルクローズで着替えもできる。
メッシュ仕様で虫を寄せ付けずに通気性はそのまま。棒状にコンパクト収納されるので持ち運びがラクラク。
両サイドにもメッシュ機能で風通しが良い。両面ファスナーで内側からも開閉可能。
独立フロントシート。便利なポケット付きでスマホやタオルの収納に。

用途日よけテント、ワンタッチサンシェード、ワンタッチテント、簡易テントとして。YAMAZEN ヤマゼン 山善 パッとサッとテント フルクローズ メッシュ アウトドア キャンプ レジャー テント ポップアップテント 簡単設営 サンシェード 海 プール グランピング ピクニック フルクローズ ビーチテント 着替え 付属品ペグ11本、ガイドロープ5本、キャリーバッグ 材質ポリエステル、グラスファイバーポール 質量(kg)2.7 アッシュグレー(シルバーコーティング) サイズキューブ 遮光率(%)98.77 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)143×117×115 折りたたみ寸法(cm)12×13×94 収容人数目安2〜3 UV遮蔽率(%)98.9
取扱説明書:(0.63MB)
注意
※本製品の類似品・模倣品の販売は法律により禁止されております。類似品・模倣品を発見した場合は法的処置を取らせていただきます。

商品説明動画

この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする