傘みたいに広げるだけ パッとサッとテント リライズ フルクローズ メッシュ 3人用 4人用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11529239 品番 PATR-220M(AG)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

今までのポップアップテントとは違って設営、撤収がさらに簡単になったパッとサッとテント
フルクローズ機能で着替えもできる
メッシュ機能で虫を寄せ付けずに風通しできます
前面も後面もフルオープン出来るのでさらに風通しがよくなりました
棒状にコンパクト収納されるので持ち運びがラクラク
両サイドにもメッシュ機能
両面ファスナーで内側からも開閉可能
便利なポケット付きでスマホやタオルの収納に

用途日よけテント、ワンタッチサンシェード、ワンタッチテント、簡易テントとして。YAMAZEN ヤマゼン 山善 パッとサッとテント フルクローズ メッシュ アウトドア キャンプ レジャー テント ポップアップテント 簡単設営 サンシェード 海 プール グランピング ピクニック フルクローズ ビーチテント 着替え 付属品ペグ×6本、ガイドロープ2m×2本 材質テントフレーム:グラスファイバー、張り材:ポリエステル 質量(kg)2 アッシュグレー タイプテントのみ 遮光率(%)97.11 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)220×140×130 折りたたみ寸法(cm)テント:直径10×長さ114 収容人数目安3〜4 UV遮蔽率(%)95.5
取扱説明書:(0.71MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする