用途日よけテント、ワンタッチサンシェード、ワンタッチテント、簡易テントとして。YAMAZEN ヤマゼン 山善 パッとサッとテント フルクローズ メッシュ アウトドア キャンプ レジャー テント ポップアップテント 簡単設営 サンシェード 海 プール グランピング ピクニック フルクローズ ビーチテント 着替え
付属品ペグ×6本、ガイドロープ2m×2本
材質テントフレーム:グラスファイバー、張り材:ポリエステル
質量(kg)2
色アッシュグレー
タイプシートあり
遮光率(%)97.11
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)220×140×130
寸法(縦×横)(cm)レジャーシート:150×200
折りたたみ寸法(cm)テント:直径10×長さ114
収容人数目安3〜4
UV遮蔽率(%)95.5