MOTTERU
MOTTERUの スマホ/タブレット関連アクセサリ
MOTTERUの スマホリング
スマホリングスタンド Magsafe対応 マグネット式 360度回転 全4色 マットホワイト(MOT-SRING01)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11529397
品番
MOT-SRING01-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
マグネットでピタッと固定
持ち方に合わせて角度調整可能
スタンドとしても使える
ケースを装着したままでも使える
あとも残らず、取り外しも簡単
平置きしてもガタつきにくい
対応機種
■iPhone
iPhone 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro Max
iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max
iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max
iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max
iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max
上記端末で使えるMagsafe対応ケース
※iPhoneSEシリーズには非対応です。
■Android
Androidスマートフォン本体には非対応(2024年11月現在)ですが、
Magsafe対応ケースを使用することで、お使いいただけます。(Google Pixel 9/8/7シリーズなど)
材質
PET、PC、亜鉛合金
色
ホワイト
本体質量(g)
約25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約58×4×58